missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
6.66 μL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Beschreibung
- End-to-end, with minicaps
- Conformity certified
- Available either heparinized or non-heparinized
- Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
| Accuracy | 0.5% |
| Certifications/Compliance | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | DURAN |
| Volume (Metric) | 6.66 μL |
| Length (Metric) | 72 mm |
| Type | Minicap Capillary Pipette |
| Disposable | Single-use |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur