missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ GO55 Carabiner

Product Code. 12615003
Click to view available options
:
For use with fall protection equipment.
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12615003

Brand: Honeywell™ 1009249

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Steel carabiner for fall protection equipment that features a wide-opening hook.

  • Steel construction
  • Wide-opening hook
  • For fall protection equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance EC Category PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EC Attestation: 0082/036/160/09/00/0256
For Use With (Equipment) Fall protection equipment
Includes Opening: 55 mm
Strength Breaking strength: >2500 daN
Weight (Metric) 0.450 g
Width (Metric) 115 mm
Length (Metric) 218 mm
Material Steel
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato