missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Graduated Pipettes with Piston

Product Code. 10432661
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Length (Metric):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Unit Size:
Each

Product Code. 10432661

Brand: Hirschmann™ 1190153

Only null left
Add to basket
Add to basket

Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Graduated Pipettes with Piston come with amber stain graduation.

  • Graduated to tip
  • Available in a range of capacities

Specifications

Graduated Yes
Graduation Color Amber
Graduation Type Amber graduations permanently with silver diffusion color
Quantity 1 Each
Volume (Metric) 5 mL
Length (Metric) 360 mm
Type Graduated Pipet
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt