missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Floating Foam Tube Racks
GREENER_CHOICE

Product Code. p-8001033 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Holds:
18 x 0.2 mL, 0.5 mL, 1.5/2 mL Tubes
24 x 1.5 to 2.0 mL Tubes
4 x 50 mL Tubes
8 x 15 mL Tubes
Color:
Blue
Green
Yellow
Shape:
Circle
Rectangular
Rectangular with Rounded Corners
Square
Unit Size:
Pack of 5
Not recommended for cleaning in autoclave.

Product Code. 11736565

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Not recommended for cleaning in autoclave.

Float tubes in water baths, tubs or beakers. Fisherbrand™ Floating Foam Tube Racks are constructed of flexible, high-density polyethylene foam for a variety of lab applications. Brightly colored, reusable racks include detachable carrying handles to easily lift samples out of baths.

  • Brightly colored foam racks are ideal for floating tubes in water baths, tubs or beakers
  • Closed cell foam resists water absorption so racks can be washed and reused
  • Include detachable carrying handles to lift samples easily out of baths

Spezifikation

Autoclavable Not Autoclavable
Color Blue
Type Tube Rack
For Use With (Application) For floating tubes in water baths, tubs or beakers
Holds 18 x 0.2 mL, 0.5 mL, 1.5/2 mL Tubes
Includes Detachable carrying handles
Material High-density Polyethylene Foam
No. per Pack 5 Pk.
Shape Circle
Diameter (Metric) 70 mm
Diameter (Metric) Well 9.3 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt