missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Heated Product Shelves
Variable heat control shelves for freeze drying samples.
Brand: Labconco™ 7509401
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Three aluminum shelves with 6.35mm rims
- Three stainless steel support rods
- Nine clips for shelf height adjustment
- Low voltage transformer with variable heat control to +40°C (+104°F)
- Three rubber feet
Spezifikation
Heated Shelf | |
40°C (Max.) | |
10 in. | |
11.75 in. | |
230 V | |
50/60 Hz | |
6.8 kg |
3 | |
Large | |
254 mm | |
298 mm | |
230 V 50/60 Hz | |
15.0 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labconco™ Heated Product Shelves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur