missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Totemax™ Blood Collection Tray
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16340676 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Blue
Green
Pink
Purple
Red
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16340676

Brand: Heathrow Scientific™ HS120021

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

The Totemax™ Blood Collection Tray's unique phlebotomy tray design and patented hook feature allows the tray to be on or over most bed rails, foot-boards and handrails outside a typical patient room. Keep the tray off the floor, work top or bed.

  • Made from food-grade HDPE for a durable non-breakable design
  • Deep tray design helps reduce spills
  • Hooks lock in place when not in use

Tekniske data

Autoclavable Not Autoclavable
Color Blue
Dimensions (L x W x H) 43.2 x 27.9 x 27.9 mm (17 x 11 x 11 in.)
For Use With (Application) Sample and Blood Collection
Height (English) 11 in.
Height (Metric) 27.9 mm
Length (English) 17 in.
Length (Metric) 43.2 mm
Size 43.2 x 27.9 x 27.9 mm (17 x 11 x 11 in.)
Weight (Metric) 27.9 mm
Width (English) 11 in.
Width (Metric) 27.9 mm
Material HDPE Resin
Product Type Blood Collection Tray
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.