missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4HEK293™ Media
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000mL
Beskrivelse
- Chemically-defined
- Animal-derived component free (ADCF) cell culture media
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Liquid |
| Sterilization Method | 0.2 μm Sterile-filtered |
| With Additives | Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 |
| Without Additives | No Phenol Red, No Glutamine, No HEPES |
| Quantity | 1000 mL |
| Certifications/Compliance | cGMP |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
| Description | CDM4HEK293 Media |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion