missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media

Product Code. 11521881
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
With Additives:
Glutamine, HEPES, Phenol Red
Glutamine, Phenol Red
HEPES, Phenol Red, Phenol Red
Phenol Red
missing translation for 'unitSize'
1000mL
500mL
Pack of 6
Without Additives:
No Glutamine
No Phenol Red
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11521881

missing translation for 'mfr': Cytiva SH30255.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.

  • Format: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Form Liquid
Product Type RPMI 1640
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
With Additives Glutamine, HEPES, Phenol Red
Quantity 500 mL
Certifications/Compliance ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt