missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles

Product Code. 15428652
Click to view available options
Needle Gauge:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Color:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Ivory
Maroon
Orange
Pink
Purple
Yellow
Needle Point Style:
11° Regular
11° Triple Bevel
17° Short
Length (Metric):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15428652

Marca: Terumo™ 8AN1950R1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Make procedures as painless as possible with extremely sharp and reliable stainless steel needles. Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles feature a unique, latex-free double bevel design for maximum comfort.

  • Constructed from polypropylene, stainless steel, epoxy resin and dimethyl silicone oil
  • All needles are supplied sterile wrapped in individual, tamper proof peel pouches
  • Simple color coded system allows easy identification of required sizes
  • Use with a wide range of Sterile Syringes
  • Needles are sterilized with ethylene oxide to a Sterility Assurance Level of at least 10-6 Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
  • CE marked and latex free
  • Supplied in boxes of 100 needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifications/Compliance Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
Material Dimethyl Silicone Oil, Epoxy Resin, Polypropylene, Stainless Steel
Color Ivory
Needle Gauge 19 G
Diameter (Metric) Outer 1.1 mm
Latex Free Yes
Length (Metric) 50 mm
Product Type Sterile Hypodermic Needle for Single-Use
Disposable Single-use
Quantity Box of 100
Needle Point Style 11° Regular
For Use With (Equipment) Sterile Syringes
Sterility Sterile
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.