missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-Treated Water

Product Code. 11528616
Click to view available options
Quantity:
4 x 1.25 mL
1 L
4 x 100 mL
Unit Size:
1 L
400mL
Pack of 4
This item is not returnable. View return policy
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
 

Product Code. 11528616

Brand: Invitrogen™ 750024

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
This item is not returnable. View return policy
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
 

Autoclaved to remove the DEPC and 0.1-μm membrane-filtered.

UltraPure™ DEPC-treated Water is suitable for use with RNA. It is prepared by incubating with 0.1% diethylpyrocarbonate (DEPC), and is then autoclaved to remove the DEPC. Sterile filtered.

Performance and Quality Testing: No DNase or RNase activity detected.

Order Info

Shipping Condition: Room Temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Grade Molecular Biology
Packaging Bottle
Treatment(s) DEPC-Treated
Quantity 4 x 100 mL
Purification Method Autoclaved, Membrane-Filtered
Shipping Condition Room Temperature
Product Line UltraPure

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato