missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-Treated Water

Product Code. 11588636
Click to view available options
Quantity:
4 x 1.25 mL
1 L
4 x 100 mL
Packungsgröße:
1 L
400mL
Pack of 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
 

Artikelnummer. 11588636

Marke: Invitrogen™ 10813012

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
 

Autoclaved to remove the DEPC and 0.1-μm membrane-filtered.

UltraPure™ DEPC-treated Water is suitable for use with RNA. It is prepared by incubating with 0.1% diethylpyrocarbonate (DEPC), and is then autoclaved to remove the DEPC. Sterile filtered.

Performance and Quality Testing: No DNase or RNase activity detected.

Bestellinformation

Shipping Condition: Room Temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

pH 6 to 8
Grade Molecular Biology
Packaging Tube
Treatment(s) DEPC-Treated
Quantity 4 x 1.25 mL
Purification Method Autoclaved, Membrane-Filtered
Shipping Condition Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Product Line UltraPure

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt