missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Irradiated Sharpie Fine Point Marker

Product Code. 13167726 Shop All Micronova Products
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Red
Length (English):
6 in.
7 in.
Packaging:
Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack)
Individually double bagged, 12 per outer bag (case pack)
Unit Size:
Pack of 12
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13167726

Brand: Micronova™ PEN23IR

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Irradiated, fine point permanent marker with fade and water resistant, quick drying, non-toxic ink for use in aseptic environments. Available capped or retractable styles.

Fade and water resistant ink

Micronova Irradiated Sharpie Fine Point Marker is the original pen style, industry standard permanent marker. This cleanroom sharpie marks permanently on most surfaces with quick drying, non-toxic, alcohol based ink that is fade and water resistant to further extend multiple project uses.

  • Fine point sharpie marker
  • Marks permanently on most surfaces
  • Writes on cold or wet surfaces, plastic bags and disposable lab-ware
  • Nontoxic, permanent, quick drying, alcohol-based ink
  • Fade and water resistant
  • Available capped or retractable styles, red, blue or black inks
  • Gamma irradiated for Aseptic ISO 5 and other clean production areas

Spezifikation

Material HDPE
Color Red
Cover Material HDPE
Description Retractable fine tip permanent marker
Dimensions (L x W x H) 6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm)
Length (English) 6 in.
Length (Metric) 15.2 cm
Width (English) 0.5 in.
Width (Metric) 1.27 cm
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Diameter (English) Outer 0.5 in.
Diameter (Metric) Outer 1.27 cm
Disposable Reusable
For Use With (Application) Cleanroom and Aseptic Environment Documentation and Labeling
Includes Cap
Packaging Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack)
Product Type Cleanroom Marker
Quantity 12/Pk.
Size 8 x 8 x 8 in.
Sterility Sterile
Tip Style 1.0 mm Fine Point
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt