missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ KBF Constant Climate Chamber
GREENER_CHOICE

Product Code. 30238337 Shop All BINDER Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30238337

missing translation for 'mfr': BINDER™ 90200481

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Constant climate chamber that fulfills all ICH requirements, from precision to programming and documentation, with flexible water supply options for all installation locations.

With optional light modules, the KBF can be converted into an ICH photostability chamber and a plant growth chamber.

Features:

  • Temperature range: 0 to 70°C
  • Humidity range: 10 to 80% RH
  • Up to 40% lower energy consumption compared to the previous model
  • Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
  • Cooling with climate-neutral R-600a refrigerant
  • Door heating to prevent condensation
  • Adjustable fan speed
  • Humidity regulation with capacitive humidity sensor and responsive steam humidification
  • Housing design with HIT technology
  • Stainless-steel inner chamber
  • Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
  • Two racks made of stainless steel
  • Large access port with silicone plug
  • Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
  • Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Ergonomically adjustable control terminal (for units with a volume of 470 L and above)
  • Signal triangle with light-up status display (for units with a volume of 470 L and above)
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
  • Unit self-test for comprehensive status analysis
  • Data interfaces: Ethernet, USB
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ basic edition
  • Optional light modules for ICH photostability testing (for models 260, 470, 720)
  • Optional LED light modules for plant growth (for models from 260)

Spezifikation

Capacity (Metric) 727 L
Chamber Material Stainless Steel (304/1.4301)
Material Stainless Steel
No. of Shelves 2
Plug Type CEE 7/7
Relative Humidity 10 to 80%
Temperature Range (Metric) 0°C to 70°C
Type Climate Chamber
Model KBF 727
Voltage 208/240 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt