missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Laboratory Jacks

Product Code. 11507023 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Height (Metric):
40 to 145 mm (Top Plate)
50 to 270 mm (Top Plate)
60 to 450 mm (Top Plate)
Length (Metric) Base:
110 mm
170 mm
280 mm
Width (Metric) Base:
100 mm
160 mm
260 mm
Capacity (Metric):
15 kg
25 kg
35 kg
Unit Size:
Each

Product Code. 11507023

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Provides for precise height adjustment with the turn of a knob. Fisherbrand™ Laboratory Jacks are manufactured from aluminum alloy with a lifting screw in stainless steel.

  • Plastic knob operates the scissor action lifting mechanism
  • Either plate can be used as the base
  • Available in a range of plate dimensions

Specifications

Material Aluminum
Height (Metric) 50 to 270 mm (Top Plate)
Length (Metric) Base 170 mm
Width (Metric) Base 160 mm
Capacity (Metric) 25 kg
Includes Stainless steel Lifting screw
Product Type Laboratory Lift
For Use With (Equipment) 12mm dia. Support Rod
Quantity 1 Ea.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt