missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ LDPE Dropping Pipette
Shop All Brand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1.5 mL
5 mL
Packungsgröße:
Pack of 100
Beschreibung
- LDPE construction
- Graduated
- Includes bellows
- For handling toxic or infections samples
- Supplied in packs of 100
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| For Use With (Application) | For Sampling and Decanting Infectious or Toxic Liquids |
| Graduated | Yes |
| Quantity | 100/Pk. |
| Volume (Metric) | 1.5 mL |
| Length (Metric) | 133 mm |
| Type | Dropping Pipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur