missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Low-Form Weighing Bottles

Product Code. 10603971
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
30 mL
45 mL
Unit Size:
Pack of 6

Product Code. 10603971

Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05560513

Only null left
Add to basket
Add to basket

For the precise and secure weighing of samples in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Low-Form Weighing Bottles are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.

  • With interchangeable NS stopper or cap
  • With fused-in size (mm) and capacity (mL)
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock

Specifikationer

Capacity (Metric) 30 mL
Form Low
No. per Pack 6 Pack
Height (Metric) 30 mm
Product Type Weighing Bottle
Diameter (Metric) 50 mm
Closure Type Button Cover
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.