missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Low-Form Weighing Bottles
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
30 mL
45 mL
Unit Size:
Pack of 6
Beschreibung
- With interchangeable NS stopper or cap
- With fused-in size (mm) and capacity (mL)
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Form | Low |
| No. per Pack | 1 Pack |
| Height (Metric) | 30 mm |
| Product Type | Weighing Bottle |
| Diameter (Metric) | 35 mm |
| Closure Type | Button Cover |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur