missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) Pump Tubing
Click to view available options
Tubing Size:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Unit Size:
15m
Each
Descrizione
Use this tubing for general laboratory applications. Tygon™ E-Lab (E-3603) Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
- Clear tubing for easy flow monitoring
- Nonaging, nonoxidizing
- Low gas permeability
- High dielectric constant
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inner | 0.8 mm |
| Material | Tygon |
| Overall Length (Metric) | 1500 cm |
| For Use With (Application) | For general transfer applications |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Packaging Quantity | 1 Each |
| Tubing Size | L/S 13 |
| Flow Rate | 0.06 to 36mL/min. |
| Hose Barb | 1/16in. |
| Height (Metric) | 8.8 m |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto