missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alexandra™ Men's Anti-Pill Fleece Jacket, Royal Blue
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Description
- Two zip hip pockets
- Elasticated drawcord with stopper
- Unisex
- Up to 40° wash
- Back length: 72 - 74cm (increases with size)
- Fabric Weight: 300gsm
- 100% polyester
Especificaciones
Especificaciones
| Size | X-Small |
| Gender | Unisex |
| Color | Royal Blue |
| Style | NG19 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido