missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and Solid HD Shelf

Metro Stainless Lab Worktable features corrosion-proof performance and stainless steel construction throughout.

Brand:  Metro™ LTS36IS

 View more versions of this product

Product Code. 15987091

  • £1830.00 / Each
Estimated Shipment: 26-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available

Bestellinformation

Casters must be ordered separately.

Spezifikation

Spezifikation

Stationary Table
Ideal for lab
89 cm
35.75 in.
600 lb.
30 in.
Stainless Steel
35.75 x 30 x 35 in.
35 in.
Solid HD shelf
90.8 cm
273 kg
76.2 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt