missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ 63-864 Latex Gloves

Product Code. 15549451
Click to view available options
Size:
6
7
8
8.5
10
Unit Size:
Pack of 100

Product Code. 15549451

Brand: Ansell 63864080

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Prevents rips and tears with thicker than average fingertips. Ansell™ MICROFLEX™ 63-864 Latex Gloves offer a reliable and precise grip.

  • Fingertips are thicker than most standard latex gloves for the ultimate in protection.
  • Enhanced, textured fingertips provide a secure, dependable grip for rugged work settings and improve dexterity for increased productivity.
  • Whether the task at hand is mid-duty or heavy-duty, hands stay safe and remain dry – even in wet or dry conditions.
  • Palm thickness meets and exceeds quality standards.
  • Pinhole rates are lower than the standard minimum requirements for average latex gloves.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance EN 374
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applications Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Color Natural
Disposable Single-use
Exterior Finish Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.75 mm
Latex Free No
Material Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Powdered Powder Free
Product Type Latex Disposable Gloves
Size 8
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 0.020 in.
Thickness (Metric) 0.16 mm
Glove Cuff Style Beaded/Rolled
Grip Design Textured
Packaging Type Dispenser box
Quantity 100 Pk.
Length (English) 9.6 in.
Length (Metric) 245 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt