missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Sample Bags
GREENER_CHOICE

Product Code. 10126100
Click to view available options
Length (Metric):
15.2 cm
20.3 cm
33 cm
45.7 cm
Width (Metric):
10.2 cm
12.7 cm
15.2 cm
22.9 cm
Unit Size:
Pack of 250
Pack of 50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Not recommended for storing liquids.

Codice prodotto. 10126100

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 62550613

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Not recommended for storing liquids.

Keep dry samples dry and moist samples moist with these LDPE sample bags, ideal for small lab items, botanical samples and other specimens.

Keep dry samples dry and moist samples moist with Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Sample Bags. Ideal for small lab items, botanical samples and other specimens, these heavy-duty, double-track, low-density polyethylene zipper bags lock securely, but are not recommended for storing liquids.

  • Low-density polyethylene is clear for easy identification of contents
  • 4mil thick walls are strong to protect your samples
  • Bags are waterproof to keep contents dry
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Description Heavy-duty double-track zipper bag ideal for small lab items, botanical samples and other specimens
Color Transparent
Material LDPE
Length (English) 13 in.
Length (Metric) 33 cm
Width (English) 6 in.
Width (Metric) 15.2 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato