missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot

Product Code. 11968457
Click to view available options
Capacity (Metric):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11968457

Marke: Thermo Scientific™ 541020005

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

An economical alternative to stainless steel, the Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot offers excellent resistance to stress cracking.

An economical alternative to stainless steel, the Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot offers excellent resistance to stress cracking and features a spigot installed for draw off. Ideal for less rigorous applications. Available in sizes ranging from 5 to 55 gal. (19 to 208L).

  • Approximate wall thickness: 0.09 in. (2.4mm)
  • Equipped with Nalgene Needle Spigot (Cat. No. 96423) for dispensing
  • Not autoclavable

Note:
Tanks used at elevated temperatures or with high specific-gravity liquids should be externally supported.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Diameter (English) Outer 11 in.
Wall Thickness 2.4 mm
Diameter (Metric) Outer 27.9 cm
Type Tank with Cover and Spigot
Material LLDPE
Capacity (English) 5 gal.
Capacity (Metric) 18.9 L
Height (English) 15 in.
Height (Metric) 38.1 cm
No. per Case 1
No. per Pack 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Caution:
Plastic tanks are generally subject to more severe conditions that plastic labware; exposure is constant, stresses are greater and different classes and concentrations of chemicals are involved. Please pay special attention to chemical compatibility.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt