missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Natural Rubber Two Hole Stoppers

Product Code. 11587632 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (Metric) Top:
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
40.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 20
Pack of 5

Product Code. 11587632

Only null left
Add to basket
Add to basket

Used for laboratory purposes.

  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Stoppers with two holes

Specifications

Diameter (Metric) Hole 5 mm
For Use With (Application) For laboratory use
Hardness 46/55 IRHD
Length (Metric) 38.5 mm
Quantity 10/Pk.
Color Red
Diameter (Metric) Bottom 37 mm
Diameter (Metric) Top 42.5 mm
Material Natural Rubber
Product Type Tapered Stopper (2 holes)
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.