missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System
BIOPHARMA

Artikelnummer. 16659752
Click to view available options
Tray Layers:
3
13
52
Culture Area:
1896 cm²
32,864 cm²
8216 cm²
No. per Case:
1 Ea.
3/Cs.
4/Cs.
Packungsgröße:
Each
Pack of 3
Pack of 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16659752

Marke: Thermo Scientific™ 169160

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed to increase cell culture yield and improve productivity in the same footprint as a standard Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system.

Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System offers 30% more surface area and yield* than the standard Cell Factory system or similar multi-tray systems for adherent cell culture. Its economic benefits are immediate with impacts across many functions of an organization, as it enables end users to optimize their cell culture manufacturing footprint, reduce material usage and labor-consumption as well as to increase their cell culture yield.

  • Increase your Yield - 30% MORE surface area and yield* all within the standard Nunc Cell Factory system footprint
  • Enhance your Productivity - Increase your labor and handling efficiencies by achieving more output in a single process run
  • Improve your Process Economics - Increase your manufacturing capacity without capital investment
  • Seize Environmental Opportunities - Consume less and reduce your decontamination and waste disposal costs
*The increase in yield may vary depending on the type of cells cultured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Nunc High Density Cell Factory System
Material Polystyrene
Height (English) 2.1 in.
Height (Metric) 54 mm
No. per Case 4/Cs.
No. per Pack 1 Ea.
Green Features Less waste, renewable material
Closure Type Vented
Culture Area 1896 cm²
Tray Layers 3
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt