missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns

Product Code. 15885524
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylene
Pore Size:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Unit Size:
Pack of 20
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15885524

Brand: Diba 006FR1520

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry

Specifications

For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 15 mm
Type Liquid Chromatography Column
Pore Size 20 μm
Length (Metric) 15 mm
Material PTFE
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.