missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Capillary Column

Product Code. 10479161 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Film Thickness:
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10479161

missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726220.15

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Diameter (Metric) 0.4 mm
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 5 MS
USP Type G27, G36
For Use With (Application) GC/MS, ECD
Temperature Range 320°C to 340°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 15 m
Quantity 1 Each
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado