missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ PE IBC Station with Galvanised Grid

Code produit. 17836486 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Width (Metric):
1370.00 mm
2530.00 mm
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17836486

Marque: asecos™ 38647

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.

  • Complete corrosion protection
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck

Spécification

Color Blue
Capacity (English) 264.2 gal.
Capacity (Metric) 1000 L
Material Polyethylene
Type IBC Spill Pallet
Length (English) 53.94 in.
Length (Metric) 1370.00 mm
Width (English) 53.94 in.
Width (Metric) 1370.00 mm
Height (English) 27.17 in.
Height (Metric) 690.00 mm
Depth (English) 77.95 in.
Depth (Metric) 1980.00 mm
Weight (English) 304.23 lb.
Weight (Metric) 138 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis