missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Perforated Crate

Product Code. p-200009607
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 L
25 L
32 L
40 L
60 L
Dimensions (L x W x H):
600 x 400 x 90 mm
500 x 300 x 300 mm
600 x 400 x 135 mm
600 x 400 x 200 mm
600 x 400 x 300 mm
Color:
Blue
Gray
Red
White
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17998871

Brand: Gilac™ G179321

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Perforated Crate is a stacking perforated crate ideal for storing delicate foodstuffs such as fruit and vegetables; it provides ventilation and is highly resistant to intensive use.

  • Stacking perforated crate.
  • Ideal for storing all products requiring air circulation.
  • Highly resistant for intensive use.
  • Ideal for storing fruit and vegetables.
  • Easy to grab hold of thanks to practical ergonomic integrated handles.
  • Solid container lids are also suitable for perforated containers.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.

Tekniske data

Capacity (English) 4 gal.
Capacity (Metric) 15 L
Closure Type None
Color White
Material HDPE
Shape Rectangular
Product Type Crate
Stackable Yes
Dimensions (L x W x H) 600 x 400 x 90 mm
Length (Metric) 600 mm
Length (English) 23.6 in.
Width (Metric) 400 mm
Width (English) 15.7 in.
Height (Metric) 90 mm
Height (English) 3.5 in.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.