missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars

Product Code. 10010110 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (Metric):
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantity:
10/Pk.
2/Pk.
5/Pk.
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10010110

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars provide greater turbulence than cylindrical stir bars.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
  • Autoclavable

Tekniske data

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (Metric) 7 mm
Length (Metric) 60 mm
Quantity 2/Pk.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.