missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyester Labels for Thermal Transfer Printers

Artikelnummer. 15108385
Click to view available options
Size (Metric):
1.27 x 4.57 cm (W x H)
1.52 x 6.67 cm (W x H)
1.9 x 4.57 cm (W x H)
1.9 x 5.59 cm (W x H)
2.54 x 1.9 cm (W x H)
2.54 x 2.54 cm
6.35 W x 6.35 cm H
Finish:
Matte
For Use With (Equipment):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantity:
1500/Pk.
2500/Pk.
5000/Pk.
Packungsgröße:
1 roll
Pack of 2500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15108385

Marke: Brady™ 116389

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For barcoding and identification purposes

  • Available with gloss or matte finish
  • Available in different widths and roll lengths

Spezifikation

Certifications/Compliance RoHS 2002/95/EC
Description FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
For Use With (Equipment) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Horizontal Repeat (Metric) 27.94 mm
Labels per Row 2
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Model THT-88-492-2.5-SC
No. per Pack 2500 Label(s) / Roll
Quantity 2500/Pk.
Shape Rectangle
Size 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Size (Metric) 2.54 x 1.9 cm (W x H)
Temperature Range (English) -320°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to 130°C
Thickness (English) 0.0032 in.
Thickness (Metric) 0.081 mm
Vertical Repeat (Metric) 22.23 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Length (English) 0.75 in.
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 2.54 cm
Width (English) Printable Area 25.40 mm
Height (English) 0.75 in.
Height (Metric) 19.05 mm
Diameter (English) 1 in.
Diameter (Metric) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-88-492-2.5-SC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt