missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyester Labels for Thermal Transfer Printers
GREENER_CHOICE

Product Code. 15348274
Click to view available options
Size (Metric):
1.27 x 4.57 cm (W x H)
1.52 x 6.67 cm (W x H)
1.9 x 4.57 cm (W x H)
1.9 x 5.59 cm (W x H)
2.54 x 1.9 cm (W x H)
2.54 x 2.54 cm
6.35 W x 6.35 cm H
Finish:
Matte
For Use With (Equipment):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantity:
1500/Pk.
2500/Pk.
5000/Pk.
Unit Size:
1 roll
Pack of 2500
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15348274

Brand: Brady™ 116367

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

For barcoding and identification purposes

  • Available with gloss or matte finish
  • Available in different widths and roll lengths

Specifications

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance RoHS 2002/95/EC
Description Thermal Transfer Printable Labels
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Coating None
Color White, Translucent
Finish Matte
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
For Use With (Equipment) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Labels per Row 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Model THT-131-461-1.5-SC
No. per Pack 1500 Label(s) / Roll
Quantity 1500/Pk.
Shape Rectangle
Size 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
Size (Metric) 2.54 x 2.54 cm
Temperature Range (English) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Thickness (English) 0.0019 in.
Thickness (Metric) 0.048 mm
Vertical Repeat (Metric) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
Length (English) 1 in.
Width (English) 2.62 in.
Width (Metric) 2.54 cm
Width (English) Printable Area 66.68 mm
Width (Metric) Printable Area 25.40 mm
Height (English) 1 in.
Height (English) Printable Area 1 in.
Height (Metric) 2.54 cm
Height (Metric) Printable Area 25.40 mm
Diameter (English) 1 in.
Diameter (Metric) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-131-461-1.5-SC
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato