missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE

Product Code. 15360380 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Magenta
White
Yellow
Unit Size:
Each

Product Code. 15360380

Only null left
Add to basket
Add to basket

Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13 mm are highly resistant to heat and chemical attack.

  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
  • Autoclavable
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification

Specifications

Product Type Test Tube Rack
Array 6 x 12
Autoclavable Autoclavable
Color Green
Holds Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL)
Material Fiberglass-reinforced POM
Positions 72
Shape Teardrop-shaped Openings
Shelves None
Stackable Yes, When Empty
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) 5 to 10 mL Test Tubes
No. per Case 1/Cs.
Quantity 8 Pk.
Dimensions (L x W x H) 104 x 202 x 59 mm
Length (Metric) 104 mm
Length (English) 4.1 in.
Width (Metric) 202 mm
Width (English) 8 in.
Height (Metric) 59 mm
Height (English) 2.3 in.
Diameter (Metric) Opening 13 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt