missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polysorbate 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantity:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Packaging:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Steel Drum
Spezifikation
Spezifikation
Quantity | 20 mL |
Flash Point | 148.00°C |
Packaging | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Specific Gravity | 1L = 1.08kg |
Grade | Multi-Compendial/NF |
Chemical Name or Material | Polysorbate 80 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Polysorbate 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur