missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Navailles Polyurethane Asynchronous Chair
The Polyurethane Asynchronous Chair is fully and easily adjustable, featuring a comfortable and airy surface. Constructed without staples nor seams.
Brand: Navailles 7NG 40GHLP 01 905
361.86 GBP valid until 2024-12-31
Use promo code "21658" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- 5-branch, scuff-resistant, reinforced chrome base
- Chrome gas-lift column for height adjustment with shock absorber
- Ergonomic seat and backrest in black soft polyurethane
- Independently adjustable seat and backrest tilt with one fingertip lever
Especificaciones
Black | |
No Armrests | |
Laboratories, Chemical Industry | |
265 lb. | |
560 to 800 mm | |
30.9 lb. | |
None | |
59 cm |
Yes | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gas-lift column | |
120 kg | |
8 Years | |
14.1 kg | |
23.2 in. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido