missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)

Product Code. 15814992 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
8
9
10
Unit Size:
6 pairs
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15814992

Brand: Ansell™ 80409100

Only null left
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High flexibility and dexterity for an optimum comfort in use

  • Seamless nylon liner, gauge 13.
  • Rough nitrile coating.
  • Fully dipped.
  • Fine and stretchable stitches for excellent comfort.
  • Elastic knitwrist ensures snug fit.
  • Excellent abrasion resistance.
  • Covered in a layer resistant to polluted pieces being handled.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Back Material Nitrile
Certifications/Compliance EN388:2016/4121C, EN511/020
Classification Category II
Cleaning Procedure Washing temp 40° C
Coated Area fully coated
Cuff Material Nitrile
Cut Style Number
Description Glove for all type of work various handling works in difficult thermal conditions
Coating Material Nitrile Rubber, Polyurethane
Color Blue
Cut Resistance Rating Level 1
Disposable Reusable
Exterior Finish Fully Textured
Grade Industrial grade
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Powdered Powder Free
Product Type Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Size 10
Sterility Non-sterile
Temperature (English) Max. 5°F
Temperature (Metric) Max -15°C
Thickness (Metric) 2.65 mm
Finger Style Fully fingered
For Use With (Application) Mechanical protection
Glove Cuff Color White
Glove Cuff Style Automatic Knit Liner
Liner Material Acrylic, Polyester
Lining Knit Lining
Model 80-409
Packaging Type 6 pair in a bag, 12 bags in a carton
Puncture Rating Level 1
Quantity 72 pair
Series Powerflex series
Tear Rating 2
Dimensions (L x W) 275 x 129 mm
Length (English) 275 mm
Width (Metric) 129 mm
Weight (Metric) 72 g
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado