missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves

Code produit. 15175544
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 100
Pack of 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below

Code produit. 15175544

missing translation for 'mfr': Nitritex™ OPTXP2104L

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below

The premier lab glove delivers excellent protection and exceptional tactility. Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves are non-sterile, extra-length laboratory gloves that are 100% latex free, thereby eliminating all risk of Type 1 latex allergic reactions.

  • Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
  • Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
  • Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
  • Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
  • Texture surface delivers improved grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Compliance EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003
Classification European PPE Category 3 Complex Design
Color Purple
Disposable Single-use
Exterior Finish Partially Textured
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nitrile
Powdered Powder Free
Size Large
Sterility Non-sterile
Glove Cuff Style Beaded
Packaging Type Dispenser box
Resistant To Chemicals, bodily fluids, fatty acids
Length (English) Cuff 12 in.
Length (Metric) Cuff 30 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis