missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Sealing Tape for PTFE Threaded Adapter
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
For Use With:
Ball Valve
Unit Size:
Each
Beskrivning
Ideal for sealing threads made of PTFE. Features low abrasion, excellent chemical resistance, and temperature resistant from -80°C to + 260°C.
- PTFE
- Temperature resistant from -80°C to +260°C
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With | Ball Valve |
| Overall Height (Metric) | 12 m |
| Overall Length (Metric) | 1200 cm |
| Overall Width (Metric) | 12 mm |
| Quantity | 1 Roll |
| Type | Sealing Tape |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering