missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clark Scientific™ PVC Large White Spill Trays
Click to view available options
Type:
Large Spill Tray
Small Spill Tray
Size:
475 x 360 mm
700 x 450 mm
Unit Size:
Each
Descrizione
- Manufactured from rigid PVC
- Available in yellow for use in radiation areas
- Available in white for use outside radiation areas
- Colourless PVC liners are available
Specifica
Specifica
| Color | White |
| Material | PVC |
| Type | Large Spill Tray |
| For Use With (Application) | Outside radiation areas |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
| Size | 700 x 450 mm |
| Length (Metric) | 700 mm |
| Height (Metric) | 450 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto