missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Certified Volumetric Flask

Product Code. 10811601
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Closure Size:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Height (Metric):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0.02 mL
±0.03 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.1 mL
±0.12 mL
±0.2 mL
±0.3 mL
±0.5 mL
±1 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 2
Pack of 5
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10811601

missing translation for 'mfr': Pyrex 3151/26WC

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Manufactured from borosilicate glass for corrosion free-performance. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Certified Volumetric Flask features white enamel inscriptions for easy volume assessment. Includes polyethylene stopper. Conformity 'H' certified, complies with ISO 1042 and DIN 12664 and is calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP.)

  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask engraved with individual serial number and supplied with certificate of calibration traceable to National Standards
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
  • White enamel inscriptions
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance Class A, ISO 1042, DIN 12664, USP, Conformity 'H' certified
Closure Material Polyethylene
Description White enamel inscriptions
Capacity (Metric) 5 L
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 475 mm
Tolerance ±1 mL
Graduated Yes
Class A
Closure Size 34/35
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato