missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask

Product Code. 10398459
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Closure Size:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Height (Metric):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0.02 mL
±0.03 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.1 mL
±0.12 mL
±0.2 mL
±0.3 mL
±0.5 mL
±1 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 2
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10398459

missing translation for 'mfr': Pyrex 3151/26

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask includes white enamel inscriptions for easy volume assessment and a polyethylene stopper. Complies with ISO 1042 and DIN 12664, is calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP,) and Conformity 'H' certified.

  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
  • Batch certificate available to download online
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance ISO 1042, DIN 12664, USP, Conformity 'H' certified
Closure Material Polyethylene
Description White enamel inscriptions
Capacity (Metric) 5 L
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 475 mm
Tolerance ±1 mL
Graduated Yes
Class A
Closure Size 34/35
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt