missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Borosilicate Glass Narrow Neck Erlenmeyer Flask

Product Code. 11902619
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Height (Metric):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diameter (Metric) Outer:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Body: 69 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Pack of 2

Artikelnummer. 11902619

missing translation for 'mfr': Pyrex 1130/14D

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Used for a wide range of laboratory experiments. Pyrex™ Borosilicate Glass Narrow Neck Erlenmeyer Flask is DIN ISO 1773 compliant.

  • Complies with ISO 1773 and DIN 12353
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance ISO 1773, DIN 12353
Capacity (Metric) 250 mL
Material Borosilicate Glass
Graduations Yes
Height (Metric) 145 mm
Shape Conical
Writing Surface Yes
Graduated Yes
Diameter (Metric) Outer 85 mm
Closure Size 29
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt