missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Centrifuge Tubes with Conical Bottom
Click to view available options
Capacity (Metric):
12 mL
Dimensione della confezione:
Pack of 40
Descrizione
- Manufactured from chemically inert Pyrex™ glass for contamination free performance
- Conical shape with rim
- Can be centrifuged up to 3, 000 RCF values
Specifica
Specifica
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 12 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| No. per Pack | 40 |
| Length (Metric) | 110 mm |
| Bottom Shape | Conical |
| Diameter (Metric) | 17 mm |
| Graduated | No |
| Max. RCF | 3000 x g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto