missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Cylindrical Centrifuge Tubes

Artikelnummer. 12476987
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
45 mL
Diameter (Metric):
16 mm
24 mm
30 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12476987

missing translation for 'mfr': Pyrex 1660/08M

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Centrifuge in sturdy glass and chemically resistant tubes. Pyrex™ Cylindrical Centrifuge Tubes come with a round base.

  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3, 000
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity (Metric) 45 mL
Material Borosilicate Glass
No. per Pack 40
Shape Cylindrical
Length (Metric) 90 mm
Diameter (Metric) 30 mm
Max. RCF 3000 x g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt