missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Polypropylene Pouring Rings
Click to view available options
Material:
Polypropylene
Packungsgröße:
Pack of 10
Beschreibung
Ensures drip-free pouring. Insert Pyrex™ Polypropylene Pouring Ring into appropriately sized bottle neck.
- For use with: media lab bottles, Series 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524
- Color:clear
- Autoclave:up to 140°C
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 10/Pk. |
| Thread Size (Metric) | 80mm |
| Product Type | Pouring Ring |
| Autoclavable | Autoclavable (121°C) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur