missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask

Product Code. 12498936
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Height (Metric):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Socket Joint:
19/26
24/29
29/32
34/35
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 20
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12498936

missing translation for 'mfr': Quickfit FF1L/3US

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.

  • Complies with ISO 1773 and ISO 4797
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Flat base allows use with hotplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Compliance ISO 1773, ISO 4797
Capacity (Metric) 1000 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 170 mm
Neck Style Short
Socket Joint 24/29
Bottom Shape Flat
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis