missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask

Product Code. 15537840
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Height (Metric):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 20
Pack of 5
Socket Joint:
19/26
24/29
29/32
34/35
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15537840

Brand: Quickfit FF4L/7S

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.

  • Complies with ISO 1773 and ISO 4797
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Flat base allows use with hotplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance ISO 1773, ISO 4797
Capacity (Metric) 4 L
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 260 mm
Neck Style Short
Bottom Shape Flat
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt