missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
Shop All Contec Products

Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pack of 40
Descrizione
- Two-ply 100% knitted polyester over a rayon core
- Gamma irradiated at no less than 25 kGy
- 5 mops double bagged
- Approx 18-20 sqm coverage
- Certificates of conformity supplied with every batch
Specifica
Specifica
| Product Type | Mop Head |
| Color Code | White |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Size | 39 x 13 cm |
| Disposable | Single-use |
| Quantity | 5/Bag, 8 Bags/Cs. |
| Color-coded | No |
| Material | Quilted Polyester |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto