missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops

Product Code. 10455163 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
50 μL
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
5 mL
For Use With (Equipment):
Rheodyne Injector Model 8125
Rheodyne Injectors 7010/7125
Rheodyne Injectors 7725/7725i
Rheodyne Injectors 9010/9725
Rheodyne Injectors 9725/9725i
Diameter (Metric) Inner:
0.18 mm
0.20 mm
0.25 mm
0.30 mm
0.51 mm
0.76 mm
0.8 mm, 0.5 mm, and 0.2 mm
1.0 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10455163

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 7020

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.

Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Type Sample Loop
Description For Rheodyne 7010/7125; 5 uL; 0.18 mm ID
For Use With (Equipment) Rheodyne Injectors 7010/7125
Diameter (English) Inner 0.007 in.
Diameter (Metric) Inner 0.18 mm
Volume (Metric) 5 μL

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado