missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Rubber Tubing

Código de producto. p-8011951 Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
3 mm
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
12.5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (Metric) Outer:
4.5 mm
8 mm
9.5 mm
12 mm
14 mm
16.5 mm
17 mm
22.5 mm
24 mm
26.5 mm
29.5 mm
31.5 mm
Thickness (Metric):
0.75 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3.25 mm
5 mm
7 mm
8.5 mm
missing translation for 'unitSize'
10m
Each

Código de producto. 11895512

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

For transferring liquids, gases and dilute acids.

  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: -40°C to 70°C
  • Light and flexible
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)

Especificaciones

Diameter (Metric) Inner 10 mm
Material Rubber
Diameter (Metric) Outer 14 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Thickness (Metric) 2 mm
For Use With (Application) For transferring liquids, gases and dilute acids
Flexibility Flexible
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado